Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VOZIČEK DELAVNIŠKI-WE6

    Masiven, prostoren delavniški voziček s številnimi praktičnimi podrobnostmi.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0962636006
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Izjemno robustna pločevinasta konstrukcija

    • Zunanje mere z ročajem (širina x globina x višina): 758 x 450 x 1017 mm
    • Skupna obremenitev: 500 kg
    • Predali s krogličnimi ležaji, popolnoma izvlečni, nosilnost do 35 kg
    • Dimenzije predalov so primerne za komplete orodja v vložkih iz pene
    • Robusten stranski ročaj
    • Gumijasta kolesa, krmilna kolesa 120 mm (eno z blokirno zavoro), tekalna kolesa 120 mm
    • Široka paleta dodatne opreme
    • Stranske stene s kvadratno perforacijo za dodatke iz programa perforiranih plošč

    Koncept dvostopenjskega zaklepanja

    • Osrednje zaklepanje s cilindrično ključavnico
    • Enoročno odklepanje in posamezne ključavnice predalov preprečujejo nenamerno odpiranje predalov med vožnjo
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Število predalov 6 KOSOV
    Material Jeklena plošča
    Material delovne plošče Gumijasta podloga
    Nosilnost 500 kg
    Širina 758 mm
    Globina 450 mm
    Vrsta izvleka Kroglični ležaji
    Število zvitkov 4 KOSI
    Višina 1017 mm
    Zasnova predalov 1 predal, Š 568 x G 402 x V 202 mm, 2 predala, Š 568 x G 402 x V 132 mm, 3 predali, Š 568 x G 402 x V 62 mm
    Teža izdelka (na kos) 57000.000 g
    Nosilnost predala 35 kg
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 758 x 450 x 1017 mm
    Barva RAL 3002
    Oblikovanje valjev 1 vrtljivo kolesce brez zavore (D: 120 mm), 1 vrtljivo kolesce z zavoro (D: 120 mm), 2 fiksni kolesi brez zavore (D: 120 mm)
    Opis tipa WE6
    Površina Prašno lakirano
    Barva predala Črna
    *
    *
    *

    Izjemno robustna pločevinasta konstrukcija

    • Zunanje mere z ročajem (širina x globina x višina): 758 x 450 x 1017 mm
    • Skupna obremenitev: 500 kg
    • Predali s krogličnimi ležaji, popolnoma izvlečni, nosilnost do 35 kg
    • Dimenzije predalov so primerne za komplete orodja v vložkih iz pene
    • Robusten stranski ročaj
    • Gumijasta kolesa, krmilna kolesa 120 mm (eno z blokirno zavoro), tekalna kolesa 120 mm
    • Široka paleta dodatne opreme
    • Stranske stene s kvadratno perforacijo za dodatke iz programa perforiranih plošč

    Koncept dvostopenjskega zaklepanja

    • Osrednje zaklepanje s cilindrično ključavnico
    • Enoročno odklepanje in posamezne ključavnice predalov preprečujejo nenamerno odpiranje predalov med vožnjo
    Specifikacije izdelkov
    Število predalov 6 KOSOV
    Material Jeklena plošča
    Material delovne plošče Gumijasta podloga
    Nosilnost 500 kg
    Širina 758 mm
    Globina 450 mm
    Vrsta izvleka Kroglični ležaji
    Število zvitkov 4 KOSI
    Višina 1017 mm
    Zasnova predalov 1 predal, Š 568 x G 402 x V 202 mm, 2 predala, Š 568 x G 402 x V 132 mm, 3 predali, Š 568 x G 402 x V 62 mm
    Teža izdelka (na kos) 57000.000 g
    Nosilnost predala 35 kg
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 758 x 450 x 1017 mm
    Barva RAL 3002
    Oblikovanje valjev 1 vrtljivo kolesce brez zavore (D: 120 mm), 1 vrtljivo kolesce z zavoro (D: 120 mm), 2 fiksni kolesi brez zavore (D: 120 mm)
    Opis tipa WE6
    Površina Prašno lakirano
    Barva predala Črna