Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VOZIČEK ZA ORODJE-C7-MATT-R5010-710X530X900

    Kompakten in vsestranski delavniški voziček s številnimi praktičnimi podrobnostmi.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0962615712
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Robustna konstrukcija iz pločevine z več robovi

    • Zunanje mere z ročajem (širina x globina x višina): 710 x 430 x 940 mm
    • Skupna obremenitev: 300 kg
    • Delovna višina: 885 mm
    • Drsniki s polnim raztezkom, nameščeni na krogličnih ležajih
    • Dimenzije predalov so primerne za komplete orodja v vložkih iz pene
    • Robusten in ergonomičen stranski ročaj
    • Kolesa iz brezrokavnika, krmilna kolesa premera. 100 mm (eno z blokirno zavoro), tekalna kolesa premera . 140 mm
    • Zaščita pred udarci iz elastične penaste gume ščiti pred poškodbami zaradi udarcev
    • Na voljo z delovno površino iz plastike ABS, lesa ali rebraste gumijaste preproge
    • Prašno lakirano
    • Širok izbor dodatne opreme
    • Stranske stene s kvadratno perforacijo za dodatke iz programa perforiranih plošč

    Koncept tristopenjskega zaklepanja

    • Osrednje zaklepanje s cilindrično ključavnico
    • Enoročno odklepanje in posamezne ključavnice predalov preprečujejo nenamerno odpiranje predalov med gibanjem
    • Zaklepanje predalov za odlično stabilnost in preprečevanje prevračanja. Naenkrat je mogoče odpreti samo en predal.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa C7
    Število predalov 7 KOSOV
    Material delovne plošče Gumijasta podloga
    Barva RAL 5010
    Barva predala Črna
    Širina 710 mm
    Globina 430 mm
    Višina 940 mm
    Nosilnost 300 kg
    Nosilnost predala 35 kg
    Teža 63 kg
    Površina Prašno lakirano
    Material Jeklena plošča
    Vrsta izvleka Kroglični ležaji, Popolno podaljšanje
    Zasnova predalov 2 predala, Š 466 x G 336 x V 140 mm, 5 predalov, Š 466 x G 336 x V 65 mm
    Oblikovanje valjev 1 vrtljivo kolesce brez zavore (D: 100 mm), 1 vrtljivo kolesce z zavoro (D: 100 mm), 2 fiksni kolesi brez zavore (D: 140 mm)
    Teža izdelka (na kos) 63860.000 g
    *
    *
    *

    Robustna konstrukcija iz pločevine z več robovi

    • Zunanje mere z ročajem (širina x globina x višina): 710 x 430 x 940 mm
    • Skupna obremenitev: 300 kg
    • Delovna višina: 885 mm
    • Drsniki s polnim raztezkom, nameščeni na krogličnih ležajih
    • Dimenzije predalov so primerne za komplete orodja v vložkih iz pene
    • Robusten in ergonomičen stranski ročaj
    • Kolesa iz brezrokavnika, krmilna kolesa premera. 100 mm (eno z blokirno zavoro), tekalna kolesa premera . 140 mm
    • Zaščita pred udarci iz elastične penaste gume ščiti pred poškodbami zaradi udarcev
    • Na voljo z delovno površino iz plastike ABS, lesa ali rebraste gumijaste preproge
    • Prašno lakirano
    • Širok izbor dodatne opreme
    • Stranske stene s kvadratno perforacijo za dodatke iz programa perforiranih plošč

    Koncept tristopenjskega zaklepanja

    • Osrednje zaklepanje s cilindrično ključavnico
    • Enoročno odklepanje in posamezne ključavnice predalov preprečujejo nenamerno odpiranje predalov med gibanjem
    • Zaklepanje predalov za odlično stabilnost in preprečevanje prevračanja. Naenkrat je mogoče odpreti samo en predal.
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa C7
    Število predalov 7 KOSOV
    Material delovne plošče Gumijasta podloga
    Barva RAL 5010
    Barva predala Črna
    Širina 710 mm
    Globina 430 mm
    Višina 940 mm
    Nosilnost 300 kg
    Nosilnost predala 35 kg
    Teža 63 kg
    Površina Prašno lakirano
    Material Jeklena plošča
    Vrsta izvleka Kroglični ležaji, Popolno podaljšanje
    Zasnova predalov 2 predala, Š 466 x G 336 x V 140 mm, 5 predalov, Š 466 x G 336 x V 65 mm
    Oblikovanje valjev 1 vrtljivo kolesce brez zavore (D: 100 mm), 1 vrtljivo kolesce z zavoro (D: 100 mm), 2 fiksni kolesi brez zavore (D: 140 mm)
    Teža izdelka (na kos) 63860.000 g