Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VOZIČEK KOV. DOST.1000X700MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0962400210
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Jeklena cev, premer. 26,9 x 1,75 mm

    • Koleščki s pnevmatikami TPE in krogličnimi ležaji, pocinkano ohišje
    • Blokirna naprava na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3
    • Nakladalna površina iz lesene plošče (MDF) z bukovim učinkom
    • Lesene nakladalne površine so nameščene v isti ravnini s profilom
    • Visoka nosilnost zaradi profiliranega jeklenega okvirja iz kotnega jekla (40/40/4 mm)
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Število nakladalnih površin 2 KOSA
    Širina nakladalne površine x globina nakladalne površine 1000 x 700 mm
    Širina 1150 mm
    Globina 700 mm
    Višina nakladalne površine 280 mm, 920 mm
    Višina ročaja 890 mm
    Nosilnost 600 kg
    Premer cevi 26,9 mm
    Teža izdelka (na kos) 50800.000 g
    Material kolesa Termoplastični elastomer
    Premer kolesa 200 mm
    Barva RAL 5010
    *
    *
    *

    Jeklena cev, premer. 26,9 x 1,75 mm

    • Koleščki s pnevmatikami TPE in krogličnimi ležaji, pocinkano ohišje
    • Blokirna naprava na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3
    • Nakladalna površina iz lesene plošče (MDF) z bukovim učinkom
    • Lesene nakladalne površine so nameščene v isti ravnini s profilom
    • Visoka nosilnost zaradi profiliranega jeklenega okvirja iz kotnega jekla (40/40/4 mm)
    Specifikacije izdelkov
    Število nakladalnih površin 2 KOSA
    Širina nakladalne površine x globina nakladalne površine 1000 x 700 mm
    Širina 1150 mm
    Globina 700 mm
    Višina nakladalne površine 280 mm, 920 mm
    Višina ročaja 890 mm
    Nosilnost 600 kg
    Premer cevi 26,9 mm
    Teža izdelka (na kos) 50800.000 g
    Material kolesa Termoplastični elastomer
    Premer kolesa 200 mm
    Barva RAL 5010