Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VOZIČEK TRANSPORTNI-ALU-LES-800X400MM

    Robusten transportni voziček iz lesa z zložljivo vlečno kljuko.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0962400115
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Območje za nalaganje z nedrsečo posebno prevleko MaxiGRIP

    • Ročaj z vrhunskim mehkim oprijemom
    • Varčuje s prostorom in je enostaven za shranjevanje
    • Visoka raven udobja pri potiskanju in vlečenju težkih bremen
    • Štirje izjemno mehki strojni valji, ki ohranjajo prst, za trde in občutljive talne površine
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina nakladalne površine 400 mm
    Globina nakladalne površine 800 mm
    Višina ročaja 950 mm
    Nosilnost 300 kg
    Premer kolesa 100 mm
    Višina (zaprto) 140 mm
    Barva Rjavkasta
    Material nakladalne površine Vlaknena plošča srednje gostote
    Material pnevmatike Termoplastični elastomer
    Teža izdelka (na kos) 7060.000 g
    Širina 400 mm
    Globina 400 mm
    *
    *
    *

    Območje za nalaganje z nedrsečo posebno prevleko MaxiGRIP

    • Ročaj z vrhunskim mehkim oprijemom
    • Varčuje s prostorom in je enostaven za shranjevanje
    • Visoka raven udobja pri potiskanju in vlečenju težkih bremen
    • Štirje izjemno mehki strojni valji, ki ohranjajo prst, za trde in občutljive talne površine
    Specifikacije izdelkov
    Širina nakladalne površine 400 mm
    Globina nakladalne površine 800 mm
    Višina ročaja 950 mm
    Nosilnost 300 kg
    Premer kolesa 100 mm
    Višina (zaprto) 140 mm
    Barva Rjavkasta
    Material nakladalne površine Vlaknena plošča srednje gostote
    Material pnevmatike Termoplastični elastomer
    Teža izdelka (na kos) 7060.000 g
    Širina 400 mm
    Globina 400 mm