Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VOZIČEK TRANSPORNI-GUMIRANA KOLESA-POLNA-300X225MM

    S plastičnimi drsniki za vožnjo po neravnih tleh in policah.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0962400107
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Stopničke so pritrjene s sponkami in jih lahko po potrebi zamenjate.

    • Trajno varjena jeklena konstrukcija
    • Jeklena cev, Ø 26,9 x 1,75 mm
    • Osnovna plošča iz 4 mm debele jeklene pločevine
    • Kolesa s plastičnimi platišči in valjčnimi ležaji
    • Ročaji z varnostno palico iz visoko trdne plastike (v skladu s standardom DIN EN 1757-3) ščitijo pred poškodbami rok
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina prstne plošče 300 mm
    Globina prstne plošče 225 mm
    Debelina rezila vozička 4 mm
    Nosilnost 250 kg
    Premer kolesa 250 mm
    Širina kolesa 60 mm
    Material kolesa Trdna guma
    Višina 1300 mm
    Višina ročaja 1140 mm
    Širina 530 mm
    Globina 640 mm
    Debelina stene cevi 1,75 mm
    Premer cevi 26,9 mm
    Vrsta materiala rezila vozička Jeklena plošča
    *
    *
    *

    Stopničke so pritrjene s sponkami in jih lahko po potrebi zamenjate.

    • Trajno varjena jeklena konstrukcija
    • Jeklena cev, Ø 26,9 x 1,75 mm
    • Osnovna plošča iz 4 mm debele jeklene pločevine
    • Kolesa s plastičnimi platišči in valjčnimi ležaji
    • Ročaji z varnostno palico iz visoko trdne plastike (v skladu s standardom DIN EN 1757-3) ščitijo pred poškodbami rok
    Specifikacije izdelkov
    Širina prstne plošče 300 mm
    Globina prstne plošče 225 mm
    Debelina rezila vozička 4 mm
    Nosilnost 250 kg
    Premer kolesa 250 mm
    Širina kolesa 60 mm
    Material kolesa Trdna guma
    Višina 1300 mm
    Višina ročaja 1140 mm
    Širina 530 mm
    Globina 640 mm
    Debelina stene cevi 1,75 mm
    Premer cevi 26,9 mm
    Vrsta materiala rezila vozička Jeklena plošča