Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VOZIČEK ZA ORODJE ORSYBULL-LGR-5 ORSYBULL

    Robusten, prilagodljiv in izjemno mobilen vsestranski pripomoček, ki združuje prednji polnilnik ORSY®BULLs predalnikom ter delovno površino in vozičkom.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0962330111
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Inteligentni

    • Preprosto zložite škatle in jih zaklenite na mestu s pomočjo prefinjenega mehanizma za spenjanje.

    Močan

    • Izjemno robustni zaradi stranic, odpornih na udarce, izdelanih iz visokokakovostne plastike, ki se prav tako ne deformira in ne povzroča korozije. Škatle lahko nosijo do 100 kg.

    Praktično

    • Veliki, ergonomsko oblikovani ročaji za visoko udobje pri prenašanju - brez zarezovanja v uporabnikovo roko

    Uporabno

    • Enostavno zaklepanje in odklepanje zaradi posebnega drsnega mehanizma

    Varno

    • Vsako škatlo je mogoče zavarovati s ključavnico, da do vsebine ne morejo dostopati drugi
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Število predalov 5 KOSOV
    Širina 610 mm
    Globina 450 mm
    Višina 1150 mm
    *
    *
    *

    Inteligentni

    • Preprosto zložite škatle in jih zaklenite na mestu s pomočjo prefinjenega mehanizma za spenjanje.

    Močan

    • Izjemno robustni zaradi stranic, odpornih na udarce, izdelanih iz visokokakovostne plastike, ki se prav tako ne deformira in ne povzroča korozije. Škatle lahko nosijo do 100 kg.

    Praktično

    • Veliki, ergonomsko oblikovani ročaji za visoko udobje pri prenašanju - brez zarezovanja v uporabnikovo roko

    Uporabno

    • Enostavno zaklepanje in odklepanje zaradi posebnega drsnega mehanizma

    Varno

    • Vsako škatlo je mogoče zavarovati s ključavnico, da do vsebine ne morejo dostopati drugi
    Specifikacije izdelkov
    Število predalov 5 KOSOV
    Širina 610 mm
    Globina 450 mm
    Višina 1150 mm