Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PREDALNIK SYSBOX-2SL-7-H200 ORSYBULL

    Idealna rešitev za orodja in majhne dele. Strukturira se lahko z uporabo razdelilnikov in sistemskih vložkov. Predali so na voljo s centralnim zaklepanjem in posameznimi zapahi.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0962330051
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Inteligentni

    • Škatle preprosto zložite in jih zaklenite s pametnim mehanizmom za spenjanje.

    Močan

    • Izjemno robustni zaradi stranic, odpornih na udarce, izdelanih iz visokokakovostne plastike, ki se tudi ne deformira in ne povzroča korozije. Škatle lahko nosijo do 100 kg.

    Praktično

    • Veliki, ergonomsko oblikovani ročaji za visoko uporabniško udobje - brez bolečega vrezovanja v uporabnikovo roko.

    Uporabno

    • Enostavno zaklepanje in odklepanje zaradi posebnega drsnega mehanizma.

    Varno

    • Vsaka škatla je opremljena s ključavnico, ki preprečuje dostop do vsebine.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 792 x 390 x 203 mm
    Število predalov 2 KOSA
    Zasnova predalov 2 predala, Š 677 x G 335 x V 62 mm
    Nosilnost predala 25 kg
    Vsebina 28 l
    Število tipk 2 KOSA
    *
    *
    *

    Inteligentni

    • Škatle preprosto zložite in jih zaklenite s pametnim mehanizmom za spenjanje.

    Močan

    • Izjemno robustni zaradi stranic, odpornih na udarce, izdelanih iz visokokakovostne plastike, ki se tudi ne deformira in ne povzroča korozije. Škatle lahko nosijo do 100 kg.

    Praktično

    • Veliki, ergonomsko oblikovani ročaji za visoko uporabniško udobje - brez bolečega vrezovanja v uporabnikovo roko.

    Uporabno

    • Enostavno zaklepanje in odklepanje zaradi posebnega drsnega mehanizma.

    Varno

    • Vsaka škatla je opremljena s ključavnico, ki preprečuje dostop do vsebine.
    Specifikacije izdelkov
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 792 x 390 x 203 mm
    Število predalov 2 KOSA
    Zasnova predalov 2 predala, Š 677 x G 335 x V 62 mm
    Nosilnost predala 25 kg
    Vsebina 28 l
    Število tipk 2 KOSA