Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZABOJ ZA TRANS. ORODJA-ALU-470LTR

    Robusten transportni zaboj iz aluminijaste šahovnice, idealen za uporabo kot zaboj za tovornjak z ravnim vozilom.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0962323470
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Popolnoma varjeni šivi

    • Tečaji, ročaji in zapirala iz nerjavečega jekla
    • Nastavljive noge z navojem M10 na spodnji strani za fiksno pritrditev
    • Pritrdilni trakovi preprečujejo prevračanje pokrova in razbremenjujejo tečaje
    • Samorezalni varnostni ročaji iz nerjavnega jekla za lažji transport
    • Plinske vzmeti olajšajo odpiranje pokrova in ga držijo odprtega
    • Trdna objemka iz nerjavnega jekla z ušesom za zapiranje s ključavnicami (premer do 9 mm)
    • Ovijalno gumijasto tesnilo in drsni pokrov preprečujeta vdor brizgajoče vode in prahu
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 1896 x 525 x 520 mm
    Širina x globina x višina (notranja dimenzija) 1874 x 500 x 500 mm
    Širina 1896 mm
    Globina 525 mm
    Višina 520 mm
    Debelina materiala 3 mm
    Zvezek 470 l
    Material Aluminij
    Teža 32 kg
    Oblikovanje Z dušilci tlaka plina
    Notranja širina 1874 mm
    Notranja globina 500 mm
    Notranja višina 500 mm
    *
    *
    *

    Popolnoma varjeni šivi

    • Tečaji, ročaji in zapirala iz nerjavečega jekla
    • Nastavljive noge z navojem M10 na spodnji strani za fiksno pritrditev
    • Pritrdilni trakovi preprečujejo prevračanje pokrova in razbremenjujejo tečaje
    • Samorezalni varnostni ročaji iz nerjavnega jekla za lažji transport
    • Plinske vzmeti olajšajo odpiranje pokrova in ga držijo odprtega
    • Trdna objemka iz nerjavnega jekla z ušesom za zapiranje s ključavnicami (premer do 9 mm)
    • Ovijalno gumijasto tesnilo in drsni pokrov preprečujeta vdor brizgajoče vode in prahu
    Specifikacije izdelkov
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 1896 x 525 x 520 mm
    Širina x globina x višina (notranja dimenzija) 1874 x 500 x 500 mm
    Širina 1896 mm
    Globina 525 mm
    Višina 520 mm
    Debelina materiala 3 mm
    Zvezek 470 l
    Material Aluminij
    Teža 32 kg
    Oblikovanje Z dušilci tlaka plina
    Notranja širina 1874 mm
    Notranja globina 500 mm
    Notranja višina 500 mm