Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NAMIZNO STOJALO PRED. LGRBOX500-BOX

    Z univerzalno tirnico za škatle za shranjevanje v velikosti 4. Idealen za delavnice, obrtna podjetja in industrijo za shranjevanje majhnih in/ali rezervnih delov.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0962200110
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Barvno označeno razvrščanje škatel za shranjevanje za optimalno razporeditev prostora za shranjevanje

    • Optimiziran dostop do montažnih prostorov
    • Enostavna namestitev
    • Jeklena pločevina, pocinkana
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Oblikovanje škatel 72 škatel, velikost 4, rdeče barve
    Višina 500 mm
    Širina 1055 mm
    Material Jeklena plošča
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Teža izdelka (na kos) 2100.000 g
    *
    *
    *

    Barvno označeno razvrščanje škatel za shranjevanje za optimalno razporeditev prostora za shranjevanje

    • Optimiziran dostop do montažnih prostorov
    • Enostavna namestitev
    • Jeklena pločevina, pocinkana
    Specifikacije izdelkov
    Oblikovanje škatel 72 škatel, velikost 4, rdeče barve
    Višina 500 mm
    Širina 1055 mm
    Material Jeklena plošča
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Teža izdelka (na kos) 2100.000 g