Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    DRŽALO ZA ORODJE - SPONKA-19MM

    Za kvadratne luknje v perforiranih ploščah, delavniških vozičkih in regalnem sistemu ORSY®1.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0960050131
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Ozka osnovna plošča

    • S pritrdilno sponko
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 19 mm
    Širina osnovne plošče 20 mm
    Višina osnovne plošče 60 mm
    *
    *
    *

    Ozka osnovna plošča

    • S pritrdilno sponko
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 19 mm
    Širina osnovne plošče 20 mm
    Višina osnovne plošče 60 mm