Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NAVOJNA PALICA-DIN976-A-4.8-M30X1,5X1000

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 09588030
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Standardi DIN 976-1
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon M30 x 1,5
    Dolžina 1000 mm
    Obrazec Tip A
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Standardi DIN 976-1
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon M30 x 1,5
    Dolžina 1000 mm
    Obrazec Tip A