Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NAVOJNA PALICA-DIN976-A-4.8-(A2K)-M36X1000

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 095836
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M36
    Dolžina 1000 mm
    Standardi DIN 976-1
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Obrazec Tip A
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M36
    Dolžina 1000 mm
    Standardi DIN 976-1
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Obrazec Tip A
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Skladno z RoHS Da