Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TALNA PODLOGA ČRNA_90X150CM

    Talna preproga iz gume SBR s perforirano zasnovo za težke uporabe na suhih in mokrih delovnih mestih.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0957590216
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Podloge proti utrujenosti pomagajo izboljšati ergonomijo na stoječih delovnih mestih. Lastnosti podlog pomagajo zaščititi hrbet in sklepe.

    Perforirana struktura omogoča odtekanje tekočin in zbiranje drobtin.

    • Razred požarne zaščite B1 v skladu z DIN 54332/DIN 4102
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Oblikovanje Rezanje
    Dolžina x širina x debelina 1500 x 900 x 10 mm
    Barva Črna
    Material Guma
    Ergonomični točkovni sistem 3 od 5 točk
    Točkovni sistem za odpornost proti zdrsu 4 od 5 točk
    Točkovni sistem za odpornost proti obrabi 4 od 5 točk
    Min./max. temperaturna odpornost -20 do 130 °C
    Teža izdelka (na kos) 9000.000 g
    *
    *
    *

    Podloge proti utrujenosti pomagajo izboljšati ergonomijo na stoječih delovnih mestih. Lastnosti podlog pomagajo zaščititi hrbet in sklepe.

    Perforirana struktura omogoča odtekanje tekočin in zbiranje drobtin.

    • Razred požarne zaščite B1 v skladu z DIN 54332/DIN 4102
    Specifikacije izdelkov
    Oblikovanje Rezanje
    Dolžina x širina x debelina 1500 x 900 x 10 mm
    Barva Črna
    Material Guma
    Ergonomični točkovni sistem 3 od 5 točk
    Točkovni sistem za odpornost proti zdrsu 4 od 5 točk
    Točkovni sistem za odpornost proti obrabi 4 od 5 točk
    Min./max. temperaturna odpornost -20 do 130 °C
    Teža izdelka (na kos) 9000.000 g