Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZAKLJ. TRAK (M) ZA TAL. PODLOGO PREM.-ČRN-90CM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0957590206
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Trakove je mogoče po potrebi razrezati na želeno velikost, na voljo pa so v moški in ženski izvedbi.

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Barva Črna
    Oblikovanje Moški
    Širina 7,5 cm
    Dolžina 100 cm
    DEBELINA 18 mm
    Material Guma
    *
    *
    *

    Trakove je mogoče po potrebi razrezati na želeno velikost, na voljo pa so v moški in ženski izvedbi.

    Specifikacije izdelkov
    Barva Črna
    Oblikovanje Moški
    Širina 7,5 cm
    Dolžina 100 cm
    DEBELINA 18 mm
    Material Guma