Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOGA TALNA-PVC-PREMIUM-ČRNA-90X150CM

    Dvoslojna talna preproga za težke uporabe na suhih delovnih mestih.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0957590131
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Podloge proti utrujenosti pomagajo izboljšati ergonomijo na stoječih delovnih mestih. Lastnosti podlog pomagajo zaščititi hrbet in sklepe.

    Podloga je sestavljena iz spodnjega dela iz penjenega PVC in zgornjega dela iz vinila s šahovnico.

    • Zgornji del iz vinila je samougasljiv, zelo trpežen in vzdržljiv
    • Sloje podloge so laminirane
    • Na voljo v črni barvi in z rumeno varnostno oznako
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Oblikovanje Rezanje
    Dolžina x širina x debelina 1500 x 900 x 14 mm
    Barva Črna
    Material PVC - polivinilklorid
    Ergonomični točkovni sistem 5 od 5 točk
    Točkovni sistem za odpornost proti zdrsu 3 od 5 točk
    Točkovni sistem za odpornost proti obrabi 5 od 5 točk
    Min./max. temperaturna odpornost 0 do 60 °C
    Teža izdelka (na kos) 8860.000 g
    *
    *
    *

    Podloge proti utrujenosti pomagajo izboljšati ergonomijo na stoječih delovnih mestih. Lastnosti podlog pomagajo zaščititi hrbet in sklepe.

    Podloga je sestavljena iz spodnjega dela iz penjenega PVC in zgornjega dela iz vinila s šahovnico.

    • Zgornji del iz vinila je samougasljiv, zelo trpežen in vzdržljiv
    • Sloje podloge so laminirane
    • Na voljo v črni barvi in z rumeno varnostno oznako
    Specifikacije izdelkov
    Oblikovanje Rezanje
    Dolžina x širina x debelina 1500 x 900 x 14 mm
    Barva Črna
    Material PVC - polivinilklorid
    Ergonomični točkovni sistem 5 od 5 točk
    Točkovni sistem za odpornost proti zdrsu 3 od 5 točk
    Točkovni sistem za odpornost proti obrabi 5 od 5 točk
    Min./max. temperaturna odpornost 0 do 60 °C
    Teža izdelka (na kos) 8860.000 g