Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TALNA PODLOGA-PVC-PLUS-ČRNA-NESK.-60CM ŠIR.

    Dvoslojna talna preproga za srednje do težke uporabe na suhih delovnih mestih.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0957590125
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Podloge proti utrujenosti pomagajo izboljšati ergonomijo na stoječih delovnih mestih. Lastnosti podlog pomagajo zaščititi hrbet in sklepe.

    Podloga iz PVC-pene z zaprtimi celicami in asfaltno površino

    • Trda površina, odporna na obrabo
    • Poševni robovi zmanjšujejo nevarnost spotikanja
    • Odpornost proti zdrsu R10 v skladu s standardom EN13552
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Oblikovanje Rezanje po meri
    Dolžina x širina x debelina 100 x 600 x 12,5 mm
    Barva Črna
    Material PVC - polivinilklorid
    Ergonomični točkovni sistem 4 od 5 točk
    Točkovni sistem za odpornost proti zdrsu 2 od 5 točk
    Točkovni sistem za odpornost proti obrabi 4 od 5 točk
    Min./max. temperaturna odpornost 0 do 60 °C
    Teža izdelka (na kos) 25.000 g
    *
    *
    *

    Podloge proti utrujenosti pomagajo izboljšati ergonomijo na stoječih delovnih mestih. Lastnosti podlog pomagajo zaščititi hrbet in sklepe.

    Podloga iz PVC-pene z zaprtimi celicami in asfaltno površino

    • Trda površina, odporna na obrabo
    • Poševni robovi zmanjšujejo nevarnost spotikanja
    • Odpornost proti zdrsu R10 v skladu s standardom EN13552
    Specifikacije izdelkov
    Oblikovanje Rezanje po meri
    Dolžina x širina x debelina 100 x 600 x 12,5 mm
    Barva Črna
    Material PVC - polivinilklorid
    Ergonomični točkovni sistem 4 od 5 točk
    Točkovni sistem za odpornost proti zdrsu 2 od 5 točk
    Točkovni sistem za odpornost proti obrabi 4 od 5 točk
    Min./max. temperaturna odpornost 0 do 60 °C
    Teža izdelka (na kos) 25.000 g