Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    DELOVNI PULT WUS1/2-FIX-1500MM

    Robustna delovna miza s podometno omarico BASIC za shranjevanje orodja in drugega delovnega materiala.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0957506320
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, varjena z več robovi

    • Zgornji in spodnji del ohišja sta zaprta
    • Sistem centralnega zaklepanja zavaruje vsebino pred krajo
    • Aluminijast trak za ročaj z označevalnimi trakovi in prozornim pokrovom
    • Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na kotalnih ležajih
    • Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
    • Notranje dimenzije predalov (širina x globina): 435 x 512 mm
    • Nosilnost predala: 100 kg pri enakomerno porazdeljeni obremenitvi
    • Vrste rež za vstavljanje pregrad/razdelilnikov
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa BASIC WUS 1/T2
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 1500 x 750 x 840 mm
    Širina x globina 1500 x 750 mm
    Delovna višina 840 mm
    Število predalov 2 KOSA
    Zasnova predalov 1 vrata, V 540 mm, 2 predala, višina predala 70 mm/višina sprednjega dela 90 mm
    Nosilnost predala 100 kg
    Barva okvirja BUP 7035
    Barva predala RAL 5010
    Površina Prašno lakirano
    Material Jeklena plošča
    Oblika okvirja 0 - se ne uporablja
    Nosilnost 500 kg
    Material mizne plošče Multipleks Beech
    Debelina namizne plošče 40 mm
    Površina mizne plošče Prozorno lakirano
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *

    Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, varjena z več robovi

    • Zgornji in spodnji del ohišja sta zaprta
    • Sistem centralnega zaklepanja zavaruje vsebino pred krajo
    • Aluminijast trak za ročaj z označevalnimi trakovi in prozornim pokrovom
    • Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na kotalnih ležajih
    • Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
    • Notranje dimenzije predalov (širina x globina): 435 x 512 mm
    • Nosilnost predala: 100 kg pri enakomerno porazdeljeni obremenitvi
    • Vrste rež za vstavljanje pregrad/razdelilnikov
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa BASIC WUS 1/T2
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 1500 x 750 x 840 mm
    Širina x globina 1500 x 750 mm
    Delovna višina 840 mm
    Število predalov 2 KOSA
    Zasnova predalov 1 vrata, V 540 mm, 2 predala, višina predala 70 mm/višina sprednjega dela 90 mm
    Nosilnost predala 100 kg
    Barva okvirja BUP 7035
    Barva predala RAL 5010
    Površina Prašno lakirano
    Material Jeklena plošča
    Oblika okvirja 0 - se ne uporablja
    Nosilnost 500 kg
    Material mizne plošče Multipleks Beech
    Debelina namizne plošče 40 mm
    Površina mizne plošče Prozorno lakirano
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja