Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PULT DELOVNI-STA-WT-FIX-2000MM

    Univerzalna delovna miza, npr. za montažo.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0957506202
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Robustna konstrukcija iz pločevinaste pločevine, več robov

    • Prečna prečka med podstavki za večjo stabilnost
    • Nosilnost delovne plošče 500 kg (pri enakomerno porazdeljeni obremenitvi)
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa BASIC WT 1
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 2000 x 750 x 840 mm
    Širina x globina 2000 x 750 mm
    Delovna višina 840 mm
    Zasnova predalov 0 - se ne uporablja
    Nosilnost predala 0 kg
    Barva okvirja BUP 7035
    Barva predala 0 - se ne uporablja
    Površina Prašno lakirano
    Material Jeklena plošča
    Oblika okvirja 0 - se ne uporablja
    Nosilnost 500 kg
    Material mizne plošče Multipleks Beech
    Debelina namizne plošče 40 mm
    Površina mizne plošče Prozorno lakirano
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *

    Robustna konstrukcija iz pločevinaste pločevine, več robov

    • Prečna prečka med podstavki za večjo stabilnost
    • Nosilnost delovne plošče 500 kg (pri enakomerno porazdeljeni obremenitvi)
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa BASIC WT 1
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 2000 x 750 x 840 mm
    Širina x globina 2000 x 750 mm
    Delovna višina 840 mm
    Zasnova predalov 0 - se ne uporablja
    Nosilnost predala 0 kg
    Barva okvirja BUP 7035
    Barva predala 0 - se ne uporablja
    Površina Prašno lakirano
    Material Jeklena plošča
    Oblika okvirja 0 - se ne uporablja
    Nosilnost 500 kg
    Material mizne plošče Multipleks Beech
    Debelina namizne plošče 40 mm
    Površina mizne plošče Prozorno lakirano
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja