Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VOZIČEK-BASIC-3POL.

    Robusten in lahko manevrirljiv montažni voziček s tremi pladnji za shranjevanje.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0957505040
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Robustna jeklena pločevinasta konstrukcija, varjena, z več robovi

    • Trije robustni odlagalni pladnji z nosilnostjo po 100 kg
    • Aluminijast ročajni trak s trakovi za označevanje in prozornim pokrovom
    • Največja obremenitev: 300 kg
    • Vrstice rež in perforirano dno za vstavljanje razdelilnikov
    • Dva robustna krmilna ročaja
    • Dva fiksna in dva krmilna valja z zavoro, 100 mm
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa OSNOVNI WMW 1/3
    Zasnova predalov Brez predalov
    Število polic 3 KOSI
    Barva omarice BUP 7035
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 572 x 600 x 790 mm
    Nosilnost 300 kg
    Premer zvitka 100 mm
    Število zvitkov 4 KOSI
    Vrsta izvleka 0 - se ne uporablja
    Material Jeklena plošča
    Površina Prašno lakirano
    *
    *
    *

    Robustna jeklena pločevinasta konstrukcija, varjena, z več robovi

    • Trije robustni odlagalni pladnji z nosilnostjo po 100 kg
    • Aluminijast ročajni trak s trakovi za označevanje in prozornim pokrovom
    • Največja obremenitev: 300 kg
    • Vrstice rež in perforirano dno za vstavljanje razdelilnikov
    • Dva robustna krmilna ročaja
    • Dva fiksna in dva krmilna valja z zavoro, 100 mm
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa OSNOVNI WMW 1/3
    Zasnova predalov Brez predalov
    Število polic 3 KOSI
    Barva omarice BUP 7035
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 572 x 600 x 790 mm
    Nosilnost 300 kg
    Premer zvitka 100 mm
    Število zvitkov 4 KOSI
    Vrsta izvleka 0 - se ne uporablja
    Material Jeklena plošča
    Površina Prašno lakirano