Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VOZIČEK NA KOLESIH OSN.-WMW2-2PRED.

    Robusten in lahko manevrirljiv voziček na kolesih s pladnji za shranjevanje in predali.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0957505000
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Robustna pločevinasta konstrukcija, varjena z več robovi

    • Centralni sistem zaklepanja varuje vsebino pred krajo
    • Aluminijast trak za ročaj z označevalnimi trakovi in prozornim pokrovom
    • Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na valjčnih ležajih
    • Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
    • Notranje dimenzije predalov (širina x globina): 435 x 512 mm
    • Nosilnost predala: 100 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
    • Skupna nosilnost: 300 kg
    • Vrstice rež in perforirano dno za vstavljanje razdelilnikov
    • Dva robustna krmilna ročaja
    • Dve fiksni kolesi in krmilni koleščki z zavoro, 100 mm
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa BASIC RW 2
    Število predalov 2 KOSA
    Zasnova predalov 2 predala, višina predala 100 mm/višina sprednjega dela 150 mm
    Število polic 2 KOSA
    Barva omarice BUP 7035
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 572 x 600 x 790 mm
    Nosilnost 300 kg
    Barva predala RAL 5010
    Premer zvitka 100 mm
    Število zvitkov 4 KOSI
    Vrsta izvleka Delno podaljšanje, več kot 80 % z valjčnimi ležaji
    Material Jeklena plošča
    Površina Prašno lakirano
    *
    *
    *

    Robustna pločevinasta konstrukcija, varjena z več robovi

    • Centralni sistem zaklepanja varuje vsebino pred krajo
    • Aluminijast trak za ročaj z označevalnimi trakovi in prozornim pokrovom
    • Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na valjčnih ležajih
    • Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
    • Notranje dimenzije predalov (širina x globina): 435 x 512 mm
    • Nosilnost predala: 100 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
    • Skupna nosilnost: 300 kg
    • Vrstice rež in perforirano dno za vstavljanje razdelilnikov
    • Dva robustna krmilna ročaja
    • Dve fiksni kolesi in krmilni koleščki z zavoro, 100 mm
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa BASIC RW 2
    Število predalov 2 KOSA
    Zasnova predalov 2 predala, višina predala 100 mm/višina sprednjega dela 150 mm
    Število polic 2 KOSA
    Barva omarice BUP 7035
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 572 x 600 x 790 mm
    Nosilnost 300 kg
    Barva predala RAL 5010
    Premer zvitka 100 mm
    Število zvitkov 4 KOSI
    Vrsta izvleka Delno podaljšanje, več kot 80 % z valjčnimi ležaji
    Material Jeklena plošča
    Površina Prašno lakirano