Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PULT DELOVNI-KWB3-3SL/1TR-2000MM

    Robustna delovna miza s tremi predali za shranjevanje orodja in drugega delovnega materiala.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0957501070
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, varjena z več robovi

    • Osnovni okvir iz kvadratnih cevi, 45 x 45 x 2 mm
    • Z možnostjo izravnave
    • Centralni sistem zaklepanja varuje vsebino pred krajo
    • Aluminijast trak za ročaj z označevalnimi trakovi in prozornim pokrovom
    • Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na valjčnih ležajih
    • Notranje dimenzije predalov (širina x globina): 477 x 587 mm
    • Nosilnost predala: 70 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
    • Vrste rež za vstavljanje pregradnih elementov/razdelilnikov
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa BASIC KWB 3/3
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 2000 x 750 x 840 mm
    Širina x globina 2000 x 750 mm
    Delovna višina 840 mm
    Število predalov 3 KOSI
    Zasnova predalov 1 vrata, V 540 mm, 3 predali, višina predala 130 mm/višina sprednjega dela 180 mm
    Nosilnost predala 70 kg
    Barva okvirja BUP 7035
    Barva predala RAL 5010
    Površina Prašno lakirano
    Material Jeklena plošča
    Oblika okvirja Kvadratna jeklena cev
    Nosilnost 800 kg
    Material mizne plošče Multipleks Beech
    Debelina namizne plošče 40 mm
    Površina mizne plošče Prozorno lakirano
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *

    Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, varjena z več robovi

    • Osnovni okvir iz kvadratnih cevi, 45 x 45 x 2 mm
    • Z možnostjo izravnave
    • Centralni sistem zaklepanja varuje vsebino pred krajo
    • Aluminijast trak za ročaj z označevalnimi trakovi in prozornim pokrovom
    • Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na valjčnih ležajih
    • Notranje dimenzije predalov (širina x globina): 477 x 587 mm
    • Nosilnost predala: 70 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
    • Vrste rež za vstavljanje pregradnih elementov/razdelilnikov
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa BASIC KWB 3/3
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 2000 x 750 x 840 mm
    Širina x globina 2000 x 750 mm
    Delovna višina 840 mm
    Število predalov 3 KOSI
    Zasnova predalov 1 vrata, V 540 mm, 3 predali, višina predala 130 mm/višina sprednjega dela 180 mm
    Nosilnost predala 70 kg
    Barva okvirja BUP 7035
    Barva predala RAL 5010
    Površina Prašno lakirano
    Material Jeklena plošča
    Oblika okvirja Kvadratna jeklena cev
    Nosilnost 800 kg
    Material mizne plošče Multipleks Beech
    Debelina namizne plošče 40 mm
    Površina mizne plošče Prozorno lakirano
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja