Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PULT DELOVNI-PRO-PREMI.-RWB1-RAL7035

    Visokozmogljiva delovna miza na kolesih, vsestranska uporaba, za naloge, kot so težka montažna dela.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0957342024
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, varjena z več robovi

    • Fazirana delovna plošča, 40 mm bukov multipleks, navaden lak, zaradi česar je odporna na vodo in olje
    • Centralni sistem zaklepanja varuje vsebino pred krajo
    • Aluminijast ročajni trak s trakovi za označevanje in prozornim pokrovom
    • Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na valjčnih ležajih
    • Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
    • Notranje dimenzije predalov (širina x globina): 437 x 587 mm
    • Prostor za shranjevanje (širina x višina x globina): 535 x 500 x 680 cm
    • Nosilnost predala: 100 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
    • Vrstice z režami in perforirano dno za vstavljanje materiala za delitev
    • Robusten krmilni ročaj
    • Dve kolesi in krmilni valji z zavoro, 200 mm

    Prednosti serije PRO:

    • Izbira med 4 barvami RAL za sprednje plošče
    • Ključavnice, združljive s sistemi glavnega ključa
    • Okvir iz robustnih kvadratnih cevi, 30 x 30 mm
    • Visoka skupna nosilnost: 600 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa PRO RWB 1/0
    Zasnova predalov Brez predalov
    Širina x višina x globina 1200 x 835 x 700 mm
    Barva okvirja BUP 7035
    Material mizne plošče Multipleks Beech
    Debelina namizne plošče 40 mm
    Premer zvitka 200 mm
    Nosilnost 600 kg
    Material Jeklena plošča
    Površina Prašno lakirano
    Število zvitkov 4 KOSI
    *
    *
    *

    Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, varjena z več robovi

    • Fazirana delovna plošča, 40 mm bukov multipleks, navaden lak, zaradi česar je odporna na vodo in olje
    • Centralni sistem zaklepanja varuje vsebino pred krajo
    • Aluminijast ročajni trak s trakovi za označevanje in prozornim pokrovom
    • Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na valjčnih ležajih
    • Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
    • Notranje dimenzije predalov (širina x globina): 437 x 587 mm
    • Prostor za shranjevanje (širina x višina x globina): 535 x 500 x 680 cm
    • Nosilnost predala: 100 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
    • Vrstice z režami in perforirano dno za vstavljanje materiala za delitev
    • Robusten krmilni ročaj
    • Dve kolesi in krmilni valji z zavoro, 200 mm

    Prednosti serije PRO:

    • Izbira med 4 barvami RAL za sprednje plošče
    • Ključavnice, združljive s sistemi glavnega ključa
    • Okvir iz robustnih kvadratnih cevi, 30 x 30 mm
    • Visoka skupna nosilnost: 600 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa PRO RWB 1/0
    Zasnova predalov Brez predalov
    Širina x višina x globina 1200 x 835 x 700 mm
    Barva okvirja BUP 7035
    Material mizne plošče Multipleks Beech
    Debelina namizne plošče 40 mm
    Premer zvitka 200 mm
    Nosilnost 600 kg
    Material Jeklena plošča
    Površina Prašno lakirano
    Število zvitkov 4 KOSI