Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PREDALNIK PRO-550/S5-RAL3020

    Robustna, prostorna omara s predali za shranjevanje orodja, strojev in druge delovne opreme.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0957331050
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, večkratno zložena in varjena

    • Zgornji in spodnji del ohišja je zaprt
    • Globina ohišja: 553 mm
    • Površina zaščitena s plastificirano 8 mm pokrivno ploščo
    • Centralni sistem zaklepanja varuje vsebino pred krajo
    • Aluminijast trak za ročaj z označevalnimi trakovi in prozornim pokrovom
    • Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
    • Nosilnost predala: 100 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
    • Vrstice rež in perforirano dno za vstavljanje razdelilnikov

    Prednosti serije PRO:

    • Široka paleta modelov, ki ustrezajo vašim individualnim zahtevam
    • Možnost izbire med 4 barvami RAL za sprednje plošče
    • Ključavnice, združljive s sistemom centralnega zaklepanja
    • Predali s 100-odstotnim polnim izvlekom in 80-odstotnim delnim izvlekom
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa PRO 550/S5
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 722 x 553 x 1036 mm
    Število predalov 5 KOSOV
    Zasnova predalov 1 predal, višina predala 100 mm/višina sprednjega dela 120 mm, delni izvleček, 1 predal, višina predala 100 mm/višina sprednjega dela 150 mm, polni izvlek, 1 predal, višina predala 100 mm/višina sprednjega dela 180 mm, polni izvlek, 1 predal, višina predala 100 mm/višina sprednjega dela 210 mm, polni izvlek, 1 predal, višina predala 100 mm/višina sprednjega dela 300 mm, polni izvlek
    Širina x globina (notranja dimenzija predala) 586 x 436 mm
    Nosilnost predala 100 kg
    Barva omarice BUP 7035
    Barva predala RAL 3020
    Material Jeklena plošča
    Površina Prašno lakirano
    *
    *
    *

    Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, večkratno zložena in varjena

    • Zgornji in spodnji del ohišja je zaprt
    • Globina ohišja: 553 mm
    • Površina zaščitena s plastificirano 8 mm pokrivno ploščo
    • Centralni sistem zaklepanja varuje vsebino pred krajo
    • Aluminijast trak za ročaj z označevalnimi trakovi in prozornim pokrovom
    • Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
    • Nosilnost predala: 100 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
    • Vrstice rež in perforirano dno za vstavljanje razdelilnikov

    Prednosti serije PRO:

    • Široka paleta modelov, ki ustrezajo vašim individualnim zahtevam
    • Možnost izbire med 4 barvami RAL za sprednje plošče
    • Ključavnice, združljive s sistemom centralnega zaklepanja
    • Predali s 100-odstotnim polnim izvlekom in 80-odstotnim delnim izvlekom
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa PRO 550/S5
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 722 x 553 x 1036 mm
    Število predalov 5 KOSOV
    Zasnova predalov 1 predal, višina predala 100 mm/višina sprednjega dela 120 mm, delni izvleček, 1 predal, višina predala 100 mm/višina sprednjega dela 150 mm, polni izvlek, 1 predal, višina predala 100 mm/višina sprednjega dela 180 mm, polni izvlek, 1 predal, višina predala 100 mm/višina sprednjega dela 210 mm, polni izvlek, 1 predal, višina predala 100 mm/višina sprednjega dela 300 mm, polni izvlek
    Širina x globina (notranja dimenzija predala) 586 x 436 mm
    Nosilnost predala 100 kg
    Barva omarice BUP 7035
    Barva predala RAL 3020
    Material Jeklena plošča
    Površina Prašno lakirano