Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PULT DELOVNI-PRO-WT-1500-RAL7035

    Visokozmogljiva, vsestranska delovna miza za montažna dela, na primer.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0957313115
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, varjena z več robovi

    • Delovna višina: 840 mm
    • Podnožje prašno lakirano v svetlo sivi barvi RAL 7035

    Prednosti serije PRO:

    • Podstavek: 1: Plošča: 45 x 45 mm jeklena cev s plastičnimi drsniki in izravnavo
    • Visoka skupna nosilnost: 800 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa PRO WT
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 1500 x 750 x 840 mm
    Širina x globina 1500 x 750 mm
    Delovna višina 840 mm
    Zasnova predalov 0 - se ne uporablja
    Barva okvirja BUP 7035
    Površina Prašno lakirano
    Material Jeklena cev
    Oblika okvirja Kvadratna jeklena cev
    Nosilnost 800 kg
    Material mizne plošče Multipleks Beech
    Debelina namizne plošče 40 mm
    Površina mizne plošče Prozorno lakirano
    Oblikovanje S plastičnim drsnikom in ravnalnikom
    *
    *
    *

    Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, varjena z več robovi

    • Delovna višina: 840 mm
    • Podnožje prašno lakirano v svetlo sivi barvi RAL 7035

    Prednosti serije PRO:

    • Podstavek: 1: Plošča: 45 x 45 mm jeklena cev s plastičnimi drsniki in izravnavo
    • Visoka skupna nosilnost: 800 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa PRO WT
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 1500 x 750 x 840 mm
    Širina x globina 1500 x 750 mm
    Delovna višina 840 mm
    Zasnova predalov 0 - se ne uporablja
    Barva okvirja BUP 7035
    Površina Prašno lakirano
    Material Jeklena cev
    Oblika okvirja Kvadratna jeklena cev
    Nosilnost 800 kg
    Material mizne plošče Multipleks Beech
    Debelina namizne plošče 40 mm
    Površina mizne plošče Prozorno lakirano
    Oblikovanje S plastičnim drsnikom in ravnalnikom