Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PULT DELOVNI-PRO-WUS1/5-2000-RAL3020

    Robustna delovna miza z omarico PRO pod pultom za shranjevanje orodja in drugega delovnega materiala.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0957311420
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, varjena z več robovi

    • Zgornji in spodnji del ohišja sta zaprta
    • Sistem centralnega zaklepanja zavaruje vsebino pred krajo
    • Aluminijast trak za ročaj z označevalnimi trakovi in prozornim pokrovom
    • Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na valjčnih ležajih
    • Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
    • Notranje dimenzije predalov (širina x globina): 437 x 587 mm
    • Nosilnost predala: 100 kg pri enakomerno porazdeljeni obremenitvi
    • Vrstice z režami in perforirano dno za vstavljanje materiala za delitev

    Prednosti serije PRO:

    • Široka paleta modelov za individualno prilagoditev vašim zahtevam
    • Možnost izbire med 4 barvami RAL za sprednje plošče
    • Ključavnice, združljive s sistemi glavnega ključa
    • Podstavek: Jeklena cev 40 x 40 mm s plastičnimi drsniki in izravnavo
    • Visoka skupna nosilnost: 800 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa PRO WUS 1/5
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 2000 x 750 x 840 mm
    Širina x globina 2000 x 750 mm
    Delovna višina 840 mm
    Število predalov 5 KOSOV
    Zasnova predalov 1 predal, višina predala 100 mm/višina sprednjega dela 120 mm, 1 predal, višina predala 100 mm/višina sprednjega dela 150 mm, 1 predal, višina predala 70 mm/višina sprednjega dela 90 mm, 2 predala, višina predala 100 mm/višina sprednjega dela 180 mm
    Nosilnost predala 100 kg
    Barva okvirja BUP 7035
    Barva predala RAL 3020
    Površina Prašno lakirano
    Material Jeklena plošča
    Oblika okvirja Kvadratna jeklena cev
    Nosilnost 800 kg
    Material mizne plošče Multipleks Beech
    Debelina namizne plošče 40 mm
    Površina mizne plošče Prozorno lakirano
    Oblikovanje S plastičnim drsnikom in ravnalnikom
    *
    *
    *

    Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, varjena z več robovi

    • Zgornji in spodnji del ohišja sta zaprta
    • Sistem centralnega zaklepanja zavaruje vsebino pred krajo
    • Aluminijast trak za ročaj z označevalnimi trakovi in prozornim pokrovom
    • Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na valjčnih ležajih
    • Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
    • Notranje dimenzije predalov (širina x globina): 437 x 587 mm
    • Nosilnost predala: 100 kg pri enakomerno porazdeljeni obremenitvi
    • Vrstice z režami in perforirano dno za vstavljanje materiala za delitev

    Prednosti serije PRO:

    • Široka paleta modelov za individualno prilagoditev vašim zahtevam
    • Možnost izbire med 4 barvami RAL za sprednje plošče
    • Ključavnice, združljive s sistemi glavnega ključa
    • Podstavek: Jeklena cev 40 x 40 mm s plastičnimi drsniki in izravnavo
    • Visoka skupna nosilnost: 800 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa PRO WUS 1/5
    Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 2000 x 750 x 840 mm
    Širina x globina 2000 x 750 mm
    Delovna višina 840 mm
    Število predalov 5 KOSOV
    Zasnova predalov 1 predal, višina predala 100 mm/višina sprednjega dela 120 mm, 1 predal, višina predala 100 mm/višina sprednjega dela 150 mm, 1 predal, višina predala 70 mm/višina sprednjega dela 90 mm, 2 predala, višina predala 100 mm/višina sprednjega dela 180 mm
    Nosilnost predala 100 kg
    Barva okvirja BUP 7035
    Barva predala RAL 3020
    Površina Prašno lakirano
    Material Jeklena plošča
    Oblika okvirja Kvadratna jeklena cev
    Nosilnost 800 kg
    Material mizne plošče Multipleks Beech
    Debelina namizne plošče 40 mm
    Površina mizne plošče Prozorno lakirano
    Oblikovanje S plastičnim drsnikom in ravnalnikom