Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVČEK ZA MASTER ORODJE-(F.MH16-XE)

    Enostaven transport kljub veliki teži, zahvaljujoč praktičnim koleščkom.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0955702575
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 860 mm
    Širina 340 mm
    Višina 240 mm
    Material Plastika
    Teža izdelka (na kos) 5233.000 g
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 860 mm
    Širina 340 mm
    Višina 240 mm
    Material Plastika
    Teža izdelka (na kos) 5233.000 g