Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVČEK ZA 07025531-(BMH40-XES)

    Enostaven transport kljub veliki teži, zahvaljujoč praktičnim koleščkom.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0955702553
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 600 mm
    Širina 400 mm
    Višina 130 mm
    Material Plastika
    Teža izdelka (na kos) 2260.000 g
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 600 mm
    Širina 400 mm
    Višina 130 mm
    Material Plastika
    Teža izdelka (na kos) 2260.000 g