Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NAVOJNA PALICA-M30X1000

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 095430
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M30
    Dolžina 1000 mm
    Standardi DIN 976-1
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
    Površina Navaden
    Obrazec Tip A
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Identifikacijska barva BUP 6024
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M30
    Dolžina 1000 mm
    Standardi DIN 976-1
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
    Površina Navaden
    Obrazec Tip A
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Identifikacijska barva BUP 6024
    Skladno z RoHS Da