Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PALICA NAVOJNA-DIN976-A-MS-M16X1000

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 095116
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M16
    Dolžina 1000 mm
    Standardi DIN 976
    Material Medenina
    Površina Navaden
    Obrazec Tip A
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M16
    Dolžina 1000 mm
    Standardi DIN 976
    Material Medenina
    Površina Navaden
    Obrazec Tip A
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Skladno z RoHS Da