Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NAVOJNA PALIC. TRAP.WN976-DIN103-7E-C15-TR36X6X1000

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0950790366
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Standardi DIN 103, CS
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta navoja Metrični trapezni navoj
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon TR36 x 6
    Dolžina 1000 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Standardi DIN 103, CS
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta navoja Metrični trapezni navoj
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon TR36 x 6
    Dolžina 1000 mm