Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLEŠČE ZA SLEPE KOVICE-HNG28N-(3,0-6,4MM)

    Orodje za nastavljanje slepih zakovic s spremenljivo nastavljivo dolžino zakovice (4 položaji) za obdelavo slepih zakovic premera. 3,0-6,4 mm.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0949810
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Enostavno in hitro prepoznavanje prave šobe Šobe so opremljene z barvnim nadzornim sistemom. Enostavna nastavitev hoda Hod nastavite z obračanjem nastavka šobe. Udobno in čisto delo Ergonomska zasnova ročnega vzvoda vam omogoča, da delate z malo napora. Priložene šobe so vgrajene v vložek iz pene in jih je enostavno namestiti s priloženim ključem za namestitev. Posoda za zbiranje čepov zagotavlja čisto delovno mesto.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Min./max. premer zakovice 3,0-6,4 mm
    Dolžina 500 mm
    Širina 140 mm
    Višina 50 mm
    Teža izdelka (na kos) 4335.000 g
    *
    *
    *
    Enostavno in hitro prepoznavanje prave šobe Šobe so opremljene z barvnim nadzornim sistemom. Enostavna nastavitev hoda Hod nastavite z obračanjem nastavka šobe. Udobno in čisto delo Ergonomska zasnova ročnega vzvoda vam omogoča, da delate z malo napora. Priložene šobe so vgrajene v vložek iz pene in jih je enostavno namestiti s priloženim ključem za namestitev. Posoda za zbiranje čepov zagotavlja čisto delovno mesto.
    Specifikacije izdelkov
    Min./max. premer zakovice 3,0-6,4 mm
    Dolžina 500 mm
    Širina 140 mm
    Višina 50 mm
    Teža izdelka (na kos) 4335.000 g