Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ŠOBA VAR. ZA -ANG310-M10

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 094893810
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Obdelan material:

    • M3-M6 Alu/jeklo/nevarno jeklo
    • M8: Alu/jeklo
    • M10: aluminij
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Jeklo
    Površina 0 - se ne uporablja
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Nazivni premer 10 mm
    *
    *
    *

    Obdelan material:

    • M3-M6 Alu/jeklo/nevarno jeklo
    • M8: Alu/jeklo
    • M10: aluminij
    Specifikacije izdelkov
    Material Jeklo
    Površina 0 - se ne uporablja
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Nazivni premer 10 mm