Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA VTISNA VG.GL.-(A2K)-(1,5-4,5)-10,9X19,0-M8

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 094832008
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Dolžina 18,5 mm
    Premer glave 13,5 mm
    Zunanji premer 10,9 mm
    Višina glave 1,5 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 1,5-4,0 mm
    Obremenitev pri nateznem zlomu 30840 N
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 4720 N
    Največji navor za zategovanje 20 Nm
    Premer vrtine 11,0 mm
    Detajli trna z nagubanim držalom
    Vrsta glave Vgrezna glava (CS)
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Dolžina 18,5 mm
    Premer glave 13,5 mm
    Zunanji premer 10,9 mm
    Višina glave 1,5 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 1,5-4,0 mm
    Obremenitev pri nateznem zlomu 30840 N
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 4720 N
    Največji navor za zategovanje 20 Nm
    Premer vrtine 11,0 mm
    Detajli trna z nagubanim držalom
    Vrsta glave Vgrezna glava (CS)