Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA VTISNA VG.GL.-(A2K)-(1,5-4,5)-11,9X21-M10

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0948320010
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Dolžina 21 mm
    Premer glave 14,5 mm
    Zunanji premer 11,9 mm
    Višina glave 1,7 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 2,0-4,5 mm
    Obremenitev pri nateznem zlomu 34300 N
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 5050 N
    Največji navor za zategovanje 20 Nm
    Premer vrtine 12,0 mm
    Detajli trna z nagubanim držalom
    Vrsta glave Vgrezna glava (CS)
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Dolžina 21 mm
    Premer glave 14,5 mm
    Zunanji premer 11,9 mm
    Višina glave 1,7 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 2,0-4,5 mm
    Obremenitev pri nateznem zlomu 34300 N
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 5050 N
    Največji navor za zategovanje 20 Nm
    Premer vrtine 12,0 mm
    Detajli trna z nagubanim držalom
    Vrsta glave Vgrezna glava (CS)