Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA VTISNA RAV.GL.-ALU-(0,5-3,0)-11,9X19-M10

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 094820010
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Aluminij
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Dolžina 19 mm
    Premer glave 16 mm
    Zunanji premer 11,9 mm
    Višina glave 2,1 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 0,5-3,0 mm
    Obremenitev pri nateznem zlomu 21500 N
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 3820 N
    Največji navor za zategovanje 20 Nm
    Premer vrtine 12,0 mm
    Detajli trna z nagubanim držalom
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Aluminij
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Dolžina 19 mm
    Premer glave 16 mm
    Zunanji premer 11,9 mm
    Višina glave 2,1 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 0,5-3,0 mm
    Obremenitev pri nateznem zlomu 21500 N
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 3820 N
    Največji navor za zategovanje 20 Nm
    Premer vrtine 12,0 mm
    Detajli trna z nagubanim držalom
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)