Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SLEPA KOVICA-ALU/ST-(-/A2K)-(6,0-8,0)-4,8X12

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 094448 12
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer x dolžina 4,8 x 12 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 6,0-8,0 mm
    Premer glave 14,0 mm
    Višina glave 2,5 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 4,9-5,0 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 1700 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 2230 N
    Material trna Jeklo
    Material rokava Aluminij
    Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Površina tulca Preprosto
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Glava velike kupole (BIGDOME)
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer x dolžina 4,8 x 12 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 6,0-8,0 mm
    Premer glave 14,0 mm
    Višina glave 2,5 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 4,9-5,0 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 1700 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 2230 N
    Material trna Jeklo
    Material rokava Aluminij
    Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Površina tulca Preprosto
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Glava velike kupole (BIGDOME)