Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SLEPA KOVICA-ALU/ST-(-/A2K)-(5,5-7,5)-3,2X10

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 094432 10
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer x dolžina 3,2 x 10 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 5,5-7,5 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 1,5 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 3,3-3,4 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 670 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 900 N
    Material trna Jeklo
    Material rokava Aluminij
    Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Površina tulca Preprosto
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Glava velike kupole (BIGDOME)
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer x dolžina 3,2 x 10 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 5,5-7,5 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 1,5 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 3,3-3,4 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 670 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 900 N
    Material trna Jeklo
    Material rokava Aluminij
    Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Površina tulca Preprosto
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Glava velike kupole (BIGDOME)