Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA VTISNA PLOŠ.GL.-A4-(0,5-3,0)-7X13,0-M5

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 09426 5
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Površina Navaden
    Vrsta navoja x nazivni premer M5
    Premer glave 10 mm
    Zunanji premer 6,9 mm
    Dolžina 13 mm
    Višina glave 1,1 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 0,5-3 mm
    Premer vrtine 7 mm
    Obremenitev pri nateznem zlomu 11760 N
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 3920 N
    Največji navor za zategovanje 12 Nm
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Površina Navaden
    Vrsta navoja x nazivni premer M5
    Premer glave 10 mm
    Zunanji premer 6,9 mm
    Dolžina 13 mm
    Višina glave 1,1 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 0,5-3 mm
    Premer vrtine 7 mm
    Obremenitev pri nateznem zlomu 11760 N
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 3920 N
    Največji navor za zategovanje 12 Nm
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)