Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVICA-ALU/A2-(8,0-10,0)-K14-5,0X14,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 093985 14
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer x dolžina 5 x 14 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 8,0-10,0 mm
    Premer glave 14,0 mm
    Višina glave 1,6 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 5,1-5,2 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 2150 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 3100 N
    Material trna Iz nerjavečega jekla A2
    Material rokava Aluminij
    Površina trna Preprosto
    Površina tulca Preprosto
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Glava velike kupole (BIGDOME)
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer x dolžina 5 x 14 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 8,0-10,0 mm
    Premer glave 14,0 mm
    Višina glave 1,6 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 5,1-5,2 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 2150 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 3100 N
    Material trna Iz nerjavečega jekla A2
    Material rokava Aluminij
    Površina trna Preprosto
    Površina tulca Preprosto
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Glava velike kupole (BIGDOME)