Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVICA ALU/A2-(3,0-5,0)-4,0X8,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 093924 8
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer x dolžina 4 x 8 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 3,0-5,0 mm
    Premer glave 8,0 mm
    Višina glave 1,4 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 4,1-4,2 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 1250 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 1800 N
    Material rokava Aluminij
    Material trna Iz nerjavečega jekla A2
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Preprosto
    Premer vrtine 4,1 mm
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 2,2 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer x dolžina 4 x 8 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 3,0-5,0 mm
    Premer glave 8,0 mm
    Višina glave 1,4 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 4,1-4,2 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 1250 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 1800 N
    Material rokava Aluminij
    Material trna Iz nerjavečega jekla A2
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Preprosto
    Premer vrtine 4,1 mm
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 2,2 mm