Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVICA-ALU/A2-(3,5 - 5,0)-3,2X8,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 09392328
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer x dolžina 3,2 x 8 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 3,5-5,0 mm
    Premer glave 6,4 mm
    Višina glave 1,0 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 3,3-3,4 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 750 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 1100 N
    Material rokava Aluminij
    Material trna Iz nerjavečega jekla A2
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Preprosto
    Premer vrtine 3,3 mm
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 1,80 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer x dolžina 3,2 x 8 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 3,5-5,0 mm
    Premer glave 6,4 mm
    Višina glave 1,0 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 3,3-3,4 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 750 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 1100 N
    Material rokava Aluminij
    Material trna Iz nerjavečega jekla A2
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Preprosto
    Premer vrtine 3,3 mm
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 1,80 mm