Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVICA SLEPA ALU/ST-(3,0-5,0)-4,8X9,5

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 093704810
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer x dolžina 4,8 x 9,5 mm
    Premer glave 10,1 mm
    Višina glave 2,0 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 3,0-5,0 mm
    Material rokava Aluminij
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Preprosto
    Skladno z RoHS Da
    ISO S tkaninami, prevlečenimi z gumo ali plastiko - Tkanine za oblazinjenje - Odpornost na umazanijo; nemška različica prEN 15973:2009
    Premer vrtine 4,9 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 2200 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 3100 N
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer x dolžina 4,8 x 9,5 mm
    Premer glave 10,1 mm
    Višina glave 2,0 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 3,0-5,0 mm
    Material rokava Aluminij
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Preprosto
    Skladno z RoHS Da
    ISO S tkaninami, prevlečenimi z gumo ali plastiko - Tkanine za oblazinjenje - Odpornost na umazanijo; nemška različica prEN 15973:2009
    Premer vrtine 4,9 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 2200 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 3100 N
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)