Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVICA SLEPA ALU/ST-(3,0-5,0)-3,2X9,5

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 093703295
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer x dolžina 3,2 x 9,5 mm
    Premer glave 6,0 mm
    Višina glave 1,3 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 3,0-5,0 mm
    Material rokava Aluminij
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Preprosto
    Skladno z RoHS Da
    Premer vrtine 3,3 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 1100 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 1450 N
    Vrsta glave Glava gredice (TRS) (pogosto imenovana gobasta glava)
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer x dolžina 3,2 x 9,5 mm
    Premer glave 6,0 mm
    Višina glave 1,3 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 3,0-5,0 mm
    Material rokava Aluminij
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Preprosto
    Skladno z RoHS Da
    Premer vrtine 3,3 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 1100 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 1450 N
    Vrsta glave Glava gredice (TRS) (pogosto imenovana gobasta glava)