Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SLEPA ZAKOVICA OKROGLA GLAVA-(25,0-30,0)-5X35

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 09365 35
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer x dolžina 5 x 35 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 25,0-30,0 mm
    Premer glave 9,6 mm
    Višina glave 1,6 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 2100 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 2800 N
    Material rokava Aluminij, AlMg 2,5
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Premer vrtine 5,1 mm
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 2,6 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer x dolžina 5 x 35 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 25,0-30,0 mm
    Premer glave 9,6 mm
    Višina glave 1,6 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 2100 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 2800 N
    Material rokava Aluminij, AlMg 2,5
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Premer vrtine 5,1 mm
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 2,6 mm