Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZAKOVICA SLEPA-ISO15979-ST/ST-(12,0-14,0)-6,0X20,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 093526020
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer x dolžina 6 x 20 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 12,0-14,0 mm
    Premer glave 12,0 mm
    Višina glave 1,8 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 6,1-6,2 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 4300 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 4800 N
    Material rokava Jeklo
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Pocinkano
    Površina trna Pocinkano
    Premer vrtine 6,1 mm
    Standardi ISO 15979
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 3,60 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer x dolžina 6 x 20 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 12,0-14,0 mm
    Premer glave 12,0 mm
    Višina glave 1,8 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 6,1-6,2 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 4300 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 4800 N
    Material rokava Jeklo
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Pocinkano
    Površina trna Pocinkano
    Premer vrtine 6,1 mm
    Standardi ISO 15979
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 3,60 mm