Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVICA JEK.-A2K (9,5-11,0) - ISO15979 5 X 16

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 093525016
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer x dolžina 5 x 16 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 9,5-11,0 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 1,6 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 5,1-5,2 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 3100 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 4000 N
    Material rokava Jeklo
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Pocinkano
    Površina trna Pocinkano
    Premer vrtine 5,1 mm
    Standardi ISO 15979
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 2,93 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer x dolžina 5 x 16 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 9,5-11,0 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 1,6 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 5,1-5,2 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 3100 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 4000 N
    Material rokava Jeklo
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Pocinkano
    Površina trna Pocinkano
    Premer vrtine 5,1 mm
    Standardi ISO 15979
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 2,93 mm