Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVICA SL.-ISO15979-ST/ST-(9,0-12,0)-4,0X16,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 093524016
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer x dolžina 4 x 16 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 9,0-12,0 mm
    Premer glave 8,0 mm
    Višina glave 1,3 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 4,1-4,2 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 1700 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 2200 N
    Material rokava Jeklo
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Pocinkano
    Površina trna Pocinkano
    Premer vrtine 4,1 mm
    Standardi ISO 15979
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 2,4 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer x dolžina 4 x 16 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 9,0-12,0 mm
    Premer glave 8,0 mm
    Višina glave 1,3 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 4,1-4,2 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 1700 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 2200 N
    Material rokava Jeklo
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Pocinkano
    Površina trna Pocinkano
    Premer vrtine 4,1 mm
    Standardi ISO 15979
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 2,4 mm