Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVICA SLEPA-A2/A2-(2,5-4,5)-4,0X8,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0931554008
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 4 mm
    Dolžina 8 mm
    Premer glave 7,5 mm
    Višina glave 1,0 mm
    Material rokava Iz nerjavečega jekla A2
    Material trna Iz nerjavečega jekla A2
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Preprosto
    Najmanjše/največje območje oprijema 2,5-4,5 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 2500 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 3500 N
    Nazivni premer x dolžina 4 x 8 mm
    Vrsta glave Zglobna glava 120 stopinj (CS) (zakovice)
    Kot glave 120 stopinj
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 4 mm
    Dolžina 8 mm
    Premer glave 7,5 mm
    Višina glave 1,0 mm
    Material rokava Iz nerjavečega jekla A2
    Material trna Iz nerjavečega jekla A2
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Preprosto
    Najmanjše/največje območje oprijema 2,5-4,5 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 2500 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 3500 N
    Nazivni premer x dolžina 4 x 8 mm
    Vrsta glave Zglobna glava 120 stopinj (CS) (zakovice)
    Kot glave 120 stopinj