Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVICA SLEPA-A2/A2-(1,0-3,0)-3,2X6,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0931553206
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 3,2 mm
    Dolžina 6 mm
    Premer glave 6,0 mm
    Višina glave 0,9 mm
    Material rokava Iz nerjavečega jekla A2
    Material trna Iz nerjavečega jekla A2
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Preprosto
    Najmanjše/največje območje oprijema 1,0-3,0 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 1800 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 2300 N
    Nazivni premer x dolžina 3,2 x 6 mm
    Vrsta glave Zglobna glava 120 stopinj (CS) (zakovice)
    Kot glave 120 stopinj
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 3,2 mm
    Dolžina 6 mm
    Premer glave 6,0 mm
    Višina glave 0,9 mm
    Material rokava Iz nerjavečega jekla A2
    Material trna Iz nerjavečega jekla A2
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Preprosto
    Najmanjše/največje območje oprijema 1,0-3,0 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 1800 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 2300 N
    Nazivni premer x dolžina 3,2 x 6 mm
    Vrsta glave Zglobna glava 120 stopinj (CS) (zakovice)
    Kot glave 120 stopinj