Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVICA SLEPA-SAM.VRT.-ALU/JEKL-(-/A2K)-(4,5-9,5)-4,8X15 ZEBRA

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 091564895
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material rokava Aluminij
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Nazivni premer x dolžina 4,8 x 15 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 1,6 mm
    Dolžina vrtalne konice 16,6 mm
    Premer vrtalne konice 5,0 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 4,5-9,5 mm
    Največja debelina materiala za aluminij 10,0 mm
    Največja debelina materiala za jeklo 10 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 1500 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 2200 N
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Oblika glave trgovinske enote Vrtalna konica
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material rokava Aluminij
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Nazivni premer x dolžina 4,8 x 15 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 1,6 mm
    Dolžina vrtalne konice 16,6 mm
    Premer vrtalne konice 5,0 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 4,5-9,5 mm
    Največja debelina materiala za aluminij 10,0 mm
    Največja debelina materiala za jeklo 10 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 1500 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 2200 N
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Oblika glave trgovinske enote Vrtalna konica